Beli kawat seling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X36(WS)+IWRC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp8.899.900

    Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X36(WS)+IWRC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat seling ungalvanized 6x36(WS)+IWRC adalah kawat baja yang terdiri dari 6 strand dan 36 helai kawat pada setiap strand. Kawat seling ini memiliki inti IWRC (Independent Wire Rope Core) atau full baja.Ciri-ciri kawat seling ungalvanized 6x36(WS)+IWRC Fleksibel, Memiliki tekstur lemas (tidak kaku), Memiliki konstruksi lapisan yang sama (warrington seale), Menghasilkan beban putus yang lebih baik dibandingkan dengan konstruksi 6x19.
    atribut:
    • Finish: Ungalvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Lube: ASPHALT C
    • Tensile Strength (N/mm²): 1960
    • Wire Construction: 6X36(WS)+IWRC
  2. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  3. Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp58.900

    Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  4. TRUSCO Wire
    70%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.
    atribut:
    • Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
  5. POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp18.900

    POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Core: IWRC
    • Surface: Ungalvanized
  6. Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

  7. Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp309.900

    Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 200
    • Durability of Goods: 20 Years
  8. POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp3.900

    POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 6x12
    • Core: 7FC
    • Surface: Galvanized
  9. Kiswire Wire Rope Korea (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp80.900

    Kiswire Wire Rope Korea (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
    • Safety Standard: EN 12385-4
  10. Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  11. 3M Cable Vertical Safety System (Kawat Seling)
    Mulai

    Rp22.999.900

    3M Cable Vertical Safety System (Kawat Seling)
    Deskripsi:
    Adding or upgrading your vertical safety systems just got easier. The new generation of 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ Cable Vertical Safety System are re-engineered to simplify and speed up the installation process. With up to 72% fewer loose components* than some of our previous models, these lightweight systems are streamlined for easy installation and maintenance on a variety of structures — such as fixed ladders and telecommunication towers. They have also been designed to meet the requirements of the ANSI Z359.16 standard when used with our Lad-Saf X2 or X3 sleeve, helping you to stay in compliance with the current fall protection standards.This complete system includes all brackets, pre-swaged cable, and cable guides, all in a single SKU. This system is a 2-user, galvanized steel vertical safety system (vertical lifeline) that meets the ANSI Z359.16 standard, along with OSHA 1910.140 and 1926.502, when used with the Lad-Saf X3 Detachable Cable Sleeve (6160054) and Lad-Saf X2 Detachable Cable Sleeve (6160030). The system has been reengineered to simplify and speed up the installation process, weighing less and with fewer loose parts than our previous models. Additionally, the top bracket provides 100% tie-off capability through its integrated fall arrest-rated anchor point rated to 3,600 lbs. This version is ideal for billboards and ladders, with mounting brackets that can be used on a variety of fixed ladder styles that may consist of different rung spacings and shapes. See our Technical Data Sheet (“TDS”) for more information, including operating temperature ranges, compatible rung spacings and shapes, weights and dimensions, etc.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Cable Preformation: Left, Regular Lay
    • Cable Strand: 1 x 7
    • Connected Safety ID Equipped: Yes
    • Install Type: Permanent
    • Lifeline Length (m): 30.48
    • Lifeline Material: Galvanized Steel Cable
    • Maximum Number of Users: 2
    • Maximum Number of Workers: 2
    • Minimum Breaking Strength (kN): 68.5
    • Overall Width (mm): 9.525
    • Single Point Anchor Rating (lbs): 3.6
    • Specifications Met: OSHA 1910.29, OSHA 1926.1053, RR-W-410, ANSI Z359.16
    • Vertical Safety System Type: Rung
    • Weight Capacity (kg): 140
  12. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 10mm (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 10mm (Kawat Sling)
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Material: Steel
  13. ROHA Klem Seling
    Mulai

    Rp69.900

  14. KINGROPE Rope PP Multifilament 3 Strand (Tali Tambang)
    Mulai

    Rp229.900

    KINGROPE Rope PP Multifilament 3 Strand (Tali Tambang)
    atribut:
    • Color: White
    • Product Type: Multifilament
    • Rope Length (m): ±220
    • Rope Material: Polypropylene
    • Strands: 3 Strand
  15. Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X37+HC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X37+HC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat seling galvanized 6x37+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanized) untuk meningkatkan ketahanan terhadap karat dan korosi. Karena dilapisi galvanis, kawat ini lebih tahan lama meskipun terpapar lingkungan luar yang lembap atau bersifat korosif.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Length per Roll (m): 500
    • Lube: A2
    • Tensile Strength (N/mm²): 1770
    • Wire Construction: 6X37+HC
  16. POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC PVC (Tali Kawat Sling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

    POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC PVC (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 6x12
    • Core: 7FC
Daftar Harga kawat seling Terbaru November 2026
Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X36(WS)+IWRC (Tali Kawat Sling)Rp8.899.900
ALDO Kawat SelingRp30.900
POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp1.900
Wipro Wire Rope Seling (Kawat Sling)Rp439.900
Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Rp58.900
TRUSCO WireRp109.900
POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)Rp18.900
Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja)Rp63.900
Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)Rp309.900
POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)Rp3.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)